Motion
0005405000
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 7/16", material de la cerda: acero inoxidable
Artículo MI #03315961
No. Fabricante 0005405000
Precio6.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 7/16", material de la cerda: acero inoxidable
Artículo MI #03315961
No. Fabricante 0005405000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material del mango
    Madera
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    622424540506

Descripción general

Descripción del fabricante
54050 CEPILLO ANTIARAÑAZOS 3 X 7 FILAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron