Motion
Lubricante lubricante para conductos 11oz

CRC INDUSTRIES
Chute Lube Lubricant 11oz

Lubricante para canaleta, 11 Oz peso
Artículo MI #03395445
No. Fabricante Chute Lube Lubricant 11oz
Precio16.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Chute Lube Lubricant 11oz

Lubricante para canaleta, 11 Oz peso
Artículo MI #03395445
No. Fabricante Chute Lube Lubricant 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118.4°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -72.4°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    11 oz.
  • Altura total
    9.7 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.68
  • Contenido de VOC
    97.7
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un lubricante de silicona NSF registrado H2 para aplicaciones de manipulación de paquetes. Elimina la adherencia de paquetes y cajas, al tiempo que protege la mayoría de las superficies.
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Apariencia
    Líquido amarillo claro transparente
  • Aplicación
    Recomendado para lubricar equipos de manipulación de paquetes, como conductos, guías y rieles.
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tiempo de curado
    30 min
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Elimina la adherencia de paquetes y cajas, al tiempo que protege la mayoría de las superficies incluso en condiciones húmedas • Su película incolora, inodoro y sin manchas lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal • NSF H2 registrado para uso en plantas de carne y aves • La baja tensión superficial permite una mejor cobertura y una penetración más profunda • Puede albergar plásticos sensibles • Lubrica sin atraer suciedad ni otros contaminantes dañinos
  • Tipo de película
    Silicona
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante para canaletas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254032047
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -15 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a 400 °F
  • Punto de vertido
    -15 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20-261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Serie
    Lubricación del conducto (TM)
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 138031, código de categoría H2
  • Rango de temperatura
    -15 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254032047
  • Temperatura de trabajo
    -15 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03204 LUBRICANTE DE SILICONA AER20OZ
  • Elimina la adherencia de paquetes y cajas, al tiempo que protege la mayoría de las superficies incluso en condiciones húmedas
  • Su película incolora, inodoro y sin manchas lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • La baja tensión superficial permite una mejor cobertura y una penetración más profunda
  • Puede contener plásticos sensibles
  • Lubrica sin atraer suciedad ni otros contaminantes dañinos