Motion
61296
Lubricante para cables o cadenas de uso general D'Gel - 3 qt, bolsa
Artículo MI #03424118
No. Fabricante 61296
Precio216.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de uso general D'Gel - 3 qt, bolsa
Artículo MI #03424118
No. Fabricante 61296
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
Precio216.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 qt (EE. UU.)
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Bolsa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078827612966
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078827612966

Descripción general

Descripción del fabricante
61296 (C61296) D'GEL 3QT.
  • Elimina los geles de cable, los compuestos de bloqueo, los compuestos de inundación y llenado, la grasa, el alquitrán y el aceite
  • Elimina los geles a base de petróleo, polietileno y silicona
  • Preferido por los trabajadores de telecomunicaciones
  • Punto de inflamación por encima de 140°F (60°C)
  • Probado por Bellcore para una compatibilidad completa con componentes de telecomunicaciones
  • Seguro en aislamiento de cables y componentes, metales y la mayoría de plásticos
  • Sin potencial de agotamiento del ozono
  • Se aclara con agua
  • Sin disolventes clorados
  • La fórmula original, desde 1986
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"