Motion
5600509
Plaquita de fresado estilo SEKR de metal duro recubierto de grado IC250 TiCN/TiN, forma cuadrada, grosor 3.18mm
Artículo MI #03442373
No. Fabricante 5600509
Precio29.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo SEKR de metal duro recubierto de grado IC250 TiCN/TiN, forma cuadrada, grosor 3.18mm
Artículo MI #03442373
No. Fabricante 5600509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.15 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    12.7 mm
  • Ángulo de alivio
    20 °
  • Grosor  
    3.18 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    HS
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    SEKR 1203AFTR-HS
  • Estilo de plaquita
    SEKR
  • Calidad del fabricante
    IC250
  • Material
    Metal duro
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
5600509 SEKR 42AFTR-HS IC250