Motion
66252809599

NORTON ABRASIVES
66252809599

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Gemini - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 rpm
Artículo MI #03443433
No. Fabricante 66252809599
Precio39.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252809599

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Gemini - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 rpm
Artículo MI #03443433
No. Fabricante 66252809599
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
Precio39.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66252809599
  • Dureza de la rueda
    Q
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
66252809599 WHL 6/4-13/16 X 2 X 5/8-11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"