Motion
85074
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 6 piezas
Artículo MI #03456893
No. Fabricante 85074
Precio73.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 6 piezas
Artículo MI #03456893
No. Fabricante 85074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 Phillips in, 3 ranurado in, 4 Phillips in, 4 ranurado in, 6 Phillips in, 6 ranurado in
  • Longitud total
    10-15/16 ranurado en, 11 Phillips en, 6-3/4 Phillips en, 6-3/4 ranurado en, 8-11/32 ranurado en, 8-5/16 Phillips en
  • Tamaños de boquilla
    N.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), N.o 3 (Phillips)

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    6
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    092644850745

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE AGARRE 85074 6PC-CUSHION
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"