Motion
1225MRC
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 25 mm, tamaño de llave fija de 25 mm, 12-31/32 in
Artículo MI #03459789
No. Fabricante 1225MRC
Precio61.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 25 mm, tamaño de llave fija de 25 mm, 12-31/32 in
Artículo MI #03459789
No. Fabricante 1225MRC
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
Precio61.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-7/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    25 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    15/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-3/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    25 mm
  • En general Longitud  
    12-31/32 pulg.
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459918932
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1225MRC 25MM RAT COMBINACIÓN WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron