Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa rueda 66261055209 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, grado de grano medio, diámetro de rueda de 8 pulgadas y grosor de rueda de 1 pulgada, adecuada para una preparación y mezcla moderada de la superficie.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4500 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261055209
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
- Mejor opción para el desbarbado general de mezclas, mezclas y acabado final
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red más abierta (densidad 6 ) para el corte más frío en aplicaciones de desbarbado ligero
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje