Motion
T121360
Casquillos sin llave - 360 mm D.I., 203 mm LTB
Artículo MI #03553615
No. Fabricante T121360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 360 mm D.I., 203 mm LTB
Artículo MI #03553615
No. Fabricante T121360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M22 x 150
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Presión de contacto del cubo
    143
  • Longitud hasta Agujero  
    203 mm
  • Empuje máximo transmitido
    3725144 N
  • Exterior Diámetro  
    455 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22 x 150

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    915 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121360
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    670526 N-m
  • UPC_NO
    662345057592

Descripción general

Descripción del fabricante
T121360 CONJUNTO DE BLOQUEO B112- 360 X 455

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"