Motion
T152600
Casquillos sin llave - Serie B115 , 6.0000 in ID, 8.2680 in OD, 3.2280 in LTB
Artículo MI #03553624
No. Fabricante T152600
Precio1,795.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 6.0000 in ID, 8.2680 in OD, 3.2280 in LTB
Artículo MI #03553624
No. Fabricante T152600
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
Precio1,795.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 70
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20731 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2280 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    137373 lb
  • Exterior Diámetro  
    8.2680 pulg.
  • Longitud total
    3.2280 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 70
  • Peso
    19.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T152600
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    34343 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Serie
    B115
  • UPC_NO
    662345058612

Descripción general

Descripción del fabricante
T152600 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B115 6"

También puede gustarle