Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM18 x 60
- Diámetro interno300 mm
- Presión de contacto del cubo169
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido1430784 N
- Exterior Diámetro375 mm
- Tamaño del tornilloM18 x 60
Detalles
- Par de apriete de instalación397 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT401300
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido214617 N-m
- UPC_NO662345059442