Motion
T8011
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B800 , 11 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #03553651
No. Fabricante T8011
Precio183.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B800 , 11 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #03553651
No. Fabricante T8011
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
Precio183.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    11 mm
  • Presión de contacto del cubo
    102 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 10
  • Grosor
    1.1 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5 N-m
  • Par de torsión máximo transmitido
    53 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo bridado (interno)
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    2183.57 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
T8011 B800 11MM X 18MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle