Motion
N072
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 14.134-5 ACME, 15.7500 in OD, 15.5000 in Face Dia., 1.7910 in Ancho, Acero
Artículo MI #03558777
No. Fabricante N072
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 14.134-5 ACME, 15.7500 in OD, 15.5000 in Face Dia., 1.7910 in Ancho, Acero
Artículo MI #03558777
No. Fabricante N072
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    446200 lb
  • Cara Diámetro  
    15.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.7910 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    14.134-5 ACME

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PP-72
  • Número de Upc del fabricante
    4026677314413
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N-000

Descripción general

Descripción del fabricante
N072