Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-3/8 pulg.
- Grosor de la mordaza1-3/8 pulg.
- Longitud total7-3/32 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Estilo de mangoAislado
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante662679983741
Descripción general
- 2 aislamiento del mango de advertencia de color: el color cambia de naranja a amarillo si la integridad del aislamiento se ve comprometida
- Aislado a 1000V CA o 1500 CC
- Endurecido por toda la prenda para una mayor resistencia
- Bordes de corte tratados localmente con calor para superar la dureza de 60 HRc
- Nariz bruñida