Motion
210936110GR
Hoja de sierra alternante dentada - Bi-Metal, TPI: 10, 6 pulg. de largo
Artículo MI #03716108
No. Fabricante 210936110GR
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra alternante dentada - Bi-Metal, TPI: 10, 6 pulg. de largo
Artículo MI #03716108
No. Fabricante 210936110GR
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
Precio9.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Dientes por pulgada
    10
  • Grosor
    0.042 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte de metal
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Rígido para cortes rectos
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Tpi
    10
  • UPC_NO
    082472210934

Descripción general

Descripción del fabricante
21093-6110GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"