Motion
65387

BRADY
65387

Dispositivo de bloqueo de interruptor a presión 120V
Artículo MI #03832372
No. Fabricante 65387
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
65387

Dispositivo de bloqueo de interruptor a presión 120V
Artículo MI #03832372
No. Fabricante 65387
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
Precio7.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de bloqueo
    0.83 pulg.
  • Longitud de bloqueo
    2.15 pulg.
  • Diámetro de ancho de bloqueo
    0.35 pulg.
  • Diámetro máximo del grillete
    9/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bloqueo del disyuntor
    Unipolar
  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Disyuntor
  • Material
    Nylon/Acero inoxidable
  • Mensaje
    Ningún mensaje en el dispositivo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447365387
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
65387 BLOQUEO DE DISYUNTOR UNIPOLAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"