Motion
86868

BRADY
86868

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-Punzón., 3-1/2 in Alto, 5 in Ancho
Artículo MI #03832738
No. Fabricante 86868
Precio22.58 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86868

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-Punzón., 3-1/2 in Alto, 5 in Ancho
Artículo MI #03832738
No. Fabricante 86868
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
Precio22.58 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3-1/2 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    PELIGRO-Punto de compresión.
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Seguridad de máquinas y equipos
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Tipo de símbolo
    Mano con los dedos atascados en los engranajes
  • UPC_NO
    75447386868

Descripción general

Descripción del fabricante
86868 ETIQUETAS DE EQUIPO/OEM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"