Motion
BUJE FLEXIBLE 1025G CON TORNILLO DE AJUSTE 3.3750 SIN ATASCO

FALK
1025G FLEX HUB W/SETSCREW 3.3750 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 3-3/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #03943116
No. Fabricante 1025G FLEX HUB W/SETSCREW 3.3750 NON-STK
Precio844.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025G FLEX HUB W/SETSCREW 3.3750 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 3-3/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #03943116
No. Fabricante 1025G FLEX HUB W/SETSCREW 3.3750 NON-STK
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
Su precio$844.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    0788525
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934151156

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FLEXIBLE 1025G CON TORNILLO DE AJUSTE 3.3750 SIN ATASCO

También puede gustarle

Los clientes también compraron