Motion
0310224
Cadena para máquina de eslabones rectos - #2, Acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, Capacidad de 325 lbs, 0.15 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #04030667
No. Fabricante 0310224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena para máquina de eslabones rectos - #2, Acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, Capacidad de 325 lbs, 0.15 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #04030667
No. Fabricante 0310224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.61 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.26 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.15 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Tipo de cadena
    Máquina de enlace recto
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    19.7/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    325 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0310224 #2 CADENA DE MECANIZADO DE ESLABONES STR