Motion
L92BP-2

ENERGIZER
L92BP-2

Batería estándar de litio Energizer Ultimate - AAA, Química: disulfuro de litio-hierro, 1.5 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04069306
No. Fabricante L92BP-2
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
L92BP-2

Batería estándar de litio Energizer Ultimate - AAA, Química: disulfuro de litio-hierro, 1.5 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04069306
No. Fabricante L92BP-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Altura
    3.69 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Disulfuro de litio-hierro
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    SG
  • Características y beneficios
    • Paquete de 2 baterías AAA de litio Energizer Ultimate • Baterías triple A de larga duración en dispositivos de alta tecnología • Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 °F a 140 °F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones • Las baterías AAA de larga duración son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar • Baterías de celda AAA ligeras que duran hasta 20 años de almacenamiento • Uso en dispositivos de alta tecnología, como cámaras digitales y controladores de juegos, o en artículos domésticos en general, como linternas, juguetes y juegos • Siéntase seguro de que tiene la energía de litio de larga duración y la protección que espera de Energizer
  • Cantidad del paquete
    2
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
L92BP-2 BATERÍA DE LITIO AAA
  • Paquete de 2 baterías AAA de litio Energizer Ultimate
  • Las baterías triples A más duraderas en dispositivos de alta tecnología
  • Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 °F a 140 °F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones
  • Las baterías AAA de larga duración son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar
  • Las pilas AAA ligeras duran hasta 20 años en almacenamiento
  • Uso en dispositivos de alta tecnología, como cámaras digitales y controladores de juegos, o en artículos domésticos generales, como linternas, juguetes y juegos
  • Confíe en saber que tiene la energía de litio y la protección duraderas que espera de Energizer