Motion
1993502
Pintura a base de agua: a base de agua, 1 cuarto de galón, color blanco
Artículo MI #04166410
No. Fabricante 1993502
Precio28.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de agua: a base de agua, 1 cuarto de galón, color blanco
Artículo MI #04166410
No. Fabricante 1993502
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
Precio28.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Acrílico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    224 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1993502 BLANCO SEMIBRILLANTE 1 QU
  • Durabilidad en interiores/exteriores

También puede gustarle

Los clientes también compraron