Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante315
- Relación5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:1
- Peso4.95 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de montaje del protector de la correa - Parte superior
- Protectores/
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460591506
- Tipos de productosSoporte de montaje superior del protector de la correa
- Tipo de reductor315SMTP/SMFP
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.