Motion
830948
Skeletool® Multi-tool - Blade Length: 2.6 in, Closed Length: 4 in, Number of Features: 7
Artículo MI #04200381
No. Fabricante 830948
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Skeletool® Multi-tool - Blade Length: 2.6 in, Closed Length: 4 in, Number of Features: 7
Artículo MI #04200381
No. Fabricante 830948
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.6 pulg.
  • Longitud cerrada
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    420 HC
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Herramienta de bloqueo
    Bloqueo
  • Número de características
    7
  • Estilo
    Punta de aguja
  • Material de la herramienta
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
830948 ESQUELETO CON FUNDA DE NAILON
  • Alicates de punta de aguja
  • Alicates normales
  • Cortadores de alambre duro
  • Cortadores de alambre
  • 420HC Cuchillo combinado
  • Mosquetón/abridor de botellas
  • Destornillador de punta grande
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"