Motion
28650
Palé de derrame o rampa de plataforma - Material: polietileno, capacidad de carga de 1000 lb, ancho: 48 pulg., longitud: 33 pulg.
Artículo MI #04247383
No. Fabricante 28650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrame o rampa de plataforma - Material: polietileno, capacidad de carga de 1000 lb, ancho: 48 pulg., longitud: 33 pulg.
Artículo MI #04247383
No. Fabricante 28650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6-1/4 pulg.
  • Longitud
    33 pulg.
  • Peso
    41.00 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Material
    Polietileno
  • Compensación por contención de derrames
    28654, 28655, 28656, 28657, 28658, 28659, 28660, 28661

Descripción general

Descripción del fabricante
28650 ACCUM CNTR RAMPA AMARILLO

También puede gustarle

Los clientes también compraron