Motion
T025075
Llave de trinquete de aire de 3/8 pulgadas, carcasa de material compuesto, par (mín./máx.) 5.2 - 15.5 / 7 - 21 Nm - 250 RPM
Artículo MI #04251172
No. Fabricante T025075
Precio458.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete de aire de 3/8 pulgadas, carcasa de material compuesto, par (mín./máx.) 5.2 - 15.5 / 7 - 21 Nm - 250 RPM
Artículo MI #04251172
No. Fabricante T025075
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
Precio458.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451419257

Descripción general

Descripción del fabricante
CP826T 3/8 TRINQUETE
  • Una herramienta compacta con agarre de poliuretano para mayor comodidad y control
  • Palanca de apriete para ajustar mejor el par con 250 rpm
  • Alta durabilidad con un diseño de cabezal avanzado que prácticamente elimina el deslizamiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"