Motion
247597
Imprimador en aerosol con base de disolvente - Gris, Contenedor de 15 oz, Disolvente, Acabado Plano, Epoxi Curado con Amina, Rango de Cobertura de 8-12 ft2, 15 min. Tiempo de secado
Artículo MI #04254258
No. Fabricante 247597
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador en aerosol con base de disolvente - Gris, Contenedor de 15 oz, Disolvente, Acabado Plano, Epoxi Curado con Amina, Rango de Cobertura de 8-12 ft2, 15 min. Tiempo de secado
Artículo MI #04254258
No. Fabricante 247597

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    8-12 pies2
  • Peso neto
    13.2 oz.
  • Tamaño
    13.2 oz.

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    60 a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    De 8 a 12 pies2
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    15 min.
  • Condiciones de exposición
    De leve a grave
  • Finalizar
    Plano
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +60 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    6
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Epoxi curado con amina
  • Superficie
    Aluminio, acero galvanizado, acero con ruido, acero
  • UPC_NO
    020066175856
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    60 %

Descripción general

Descripción del fabricante
247597 IMPRIMADOR DE EPOXI GRIS 2K

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"