Motion
323-12
Cincel plano - Forma de mango redondo, 0.68 pulg. Diámetro del mango, 2 pulg. Ancho de corte, 12.0000 pulg. OAL
Artículo MI #04257293
No. Fabricante 323-12
Precio39.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel plano - Forma de mango redondo, 0.68 pulg. Diámetro del mango, 2 pulg. Ancho de corte, 12.0000 pulg. OAL
Artículo MI #04257293
No. Fabricante 323-12
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
Precio39.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    2 pulg., 50.80 mm
  • Ancho de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.68 pulg.
  • Peso
    1.750 lb

Detalles

  • Tipo de cincel
    Plano
  • Forma del mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
323-12 ESCALADO DE CINCEL 12" .680
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good