Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza16.750 pulg.
- Ancho de limpieza9.250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl limpiaparabrisas de papel Brawny Industrial® para trabajos ligeros ofrece una calidad y una absorción superiores de 3 capas para una limpieza rápida de aceites ligeros y disolventes. Estos limpiaparabrisas de papel ligeros y rentables vienen en una cómoda caja desplegable portátil para mayor protección y dispensación rápida y fácil con las manos libres. Para los clientes preocupados por el medio ambiente, este producto también cumple con las pautas de la EPA para el contenido mínimo de fibra reciclada posconsumo y cuenta con la certificación EcoLogo.
- Tipo de toallita de limpiezaServicio ligero, papel
- ColorMarrón
- Para usar conGP#50313, GP#54912
- Página de producto del fabricante
- Número de toallitas80
- Pliegue3