Motion
150B2M61
Cinta de vinilo Patco de uso intensivo: 2 pulg. de ancho, 36 yardas de largo, color azul, resistencia a la tracción: 25 lb
Artículo MI #04282106
No. Fabricante 150B2M61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de vinilo Patco de uso intensivo: 2 pulg. de ancho, 36 yardas de largo, color azul, resistencia a la tracción: 25 lb
Artículo MI #04282106
No. Fabricante 150B2M61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Azul
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
150B2M61 CINTA VINILO 2" X 36 YARDAS AZUL
  • Protección de enmascaramiento durante aplicaciones de mediachorro o de disparo.
  • Material de juntas fácil de usar.
  • Protección contra la abrasión.
  • Adaptable a superficies irregulares.
  • Extremadamente duradero y fácil de aplicar. Cortable a presión.
  • Proporciona una unión agresiva a largo plazo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron