Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor25 lb
- Diámetro del cable0.035 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- USA 316L es similar a USA 316 , pero contiene una media del 0,02% de carbono que produce un depósito de soldadura con excelente resistencia contra la corrosión intergranular causada por la precipitación de metal duro.
- USA 316L se usa para soldar tipos AISI 316L, 318 y 319L que pueden estar expuestos a ácidos orgánicos e inorgánicos.