Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 lb
- Diámetro del cable0.035 pulg.
Detalles
- MaterialFlux sin gas con núcleo
Descripción general
- Alambre autoprotegido de uso general con núcleo de flujo diseñado para soldaduras de regazo, empalmes y a tope de una sola pasada y limitadas de múltiples pasadas en acero galvanizado o suave de menos de 3/4 de grosor
- No se necesita gas de protección.
- Tiene un arco muy estable, baja salpicadura y fácil eliminación de escoria.
- Funciona con fuentes de alimentación CC y alimentadores de cables de detección de voltaje.