Motion
LRT11012030
Anillo interior - Orificio de 110 mm, 120 mm OD
Artículo MI #04301098
No. Fabricante LRT11012030
Precio178.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 110 mm, 120 mm OD
Artículo MI #04301098
No. Fabricante LRT11012030
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
Su precio$178.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT11012030 es un anillo interior con un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho total de 30 mm, con un peso de 0.90 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT11012030
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT11012030 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle