Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 Phillips in, 3 ranurado in, 4 Phillips in, 4 ranurado in, 6 ranurado in
- Tamaños de boquillaN.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), 1/4 (ranura) pulg., 3/16 (ranura) pulg., 5/16 (ranura) pulg.
- Peso1.64 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre de vinilo
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores6
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO076174665659