Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara7/16 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO697940816510