Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2 pulg.
- Longitud total1.9500 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasRecto
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382857738
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382857738
Descripción general
- Copa de aluminio maquinado de precisión
- Diseñado para ser el medio más rentable para aplicaciones que requieren una herramienta de cepillado más pequeña
- grano 80