Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0060 pulg.
- Diámetro del cepillo0.8300 pulg.
- Longitud del cepillo1-5/8 pulg.
- Diámetro0.8300 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasBronce
- Tipo de cerdasEspiral simple con vástago único
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorBronce
- Material de llenadoBronce
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382997144
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Material del vástagoAcero
- UPC_NO012382997144
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO CON CALENTADOR DE CALIBRE 99714 12
- Ideal para limpiar cañones de pistola
- Equipado con un acoplamiento macho 5/16-27 para montar una varilla de extensión
- Fabricado con una pieza continua de alambre de vástago y relleno de alambre de bronce fino para una acción de limpieza sin arañazos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad