Motion
C2040VRP-A CADENA

TSUBAKI (UST)
C2040VRP-A CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, 1 hebra, material plástico
Artículo MI #04390378
No. Fabricante C2040VRP-A CHAIN
Precio171.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040VRP-A CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, 1 hebra, material plástico
Artículo MI #04390378
No. Fabricante C2040VRP-A CHAIN
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
Precio171.98 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.969 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Poliacetal
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039467362

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040VRP-A DOBLE MÁS ESTÁNDAR. RODILLOS 10'