Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima460 mm
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total22 mm
- Longitud total460 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño del tornillo del raílM7
Detalles
- Clase de precisiónP5
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílEstándar
- SerieLLTH