Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 kg
- Grado NLGI1 a 2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorBlanco
- Composiciónn-Tallow alquiltrimetilenodiamina Oleato
- Tipo de contenedorPuede
- Punto de inflamación392 °F
- Número de catálogo del fabricante4045320
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperaturaDe -25 a +125 °C
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- La pasta Molykote® DX es una pasta de grasa que reduce la fricción en aplicaciones de baja velocidad y alta carga al suministrar una combinación de lubricantes sólidos blancos con un fluido portador de aceite mineral hasta el punto de lubricación requerido.