Motion
32009X-90KA5

TIMKEN
32009X-90KA5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho cónico de 20 mm, Ancho copa de 15.5 mm
Artículo MI #04492962
No. Fabricante 32009X-90KA5
Precio149.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
32009X-90KA5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho cónico de 20 mm, Ancho copa de 15.5 mm
Artículo MI #04492962
No. Fabricante 32009X-90KA5
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
Precio149.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    0.3150 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    32009X
  • Descripción
    RODILLO CÓNICO ISOMÉTRICO 32009X-90KA5 B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893804590

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CÓNICO ISOMÉTRICO 32009X-90KA5 B