Motion
S00839000
Revestimiento galvanizado - 14 oz, lata de aerosol
Artículo MI #04496800
No. Fabricante S00839000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento galvanizado - 14 oz, lata de aerosol
Artículo MI #04496800
No. Fabricante S00839000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz.
  • Gravedad específica
    0.93
  • Contenido de VOC
    0.006

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Compuesto químico
    Metiletilocetona
  • Color
    Gris
  • Composición
    Epoxi
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tiempo de secado al tacto
    15 min
  • Tiempo de secado
    15 min.
  • Finalizar
    Metálico
  • Punto de inflamación
    Menos de 0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    075577452712
  • Temperatura máxima
    +400 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Serie
    WL839
  • Estándares cumplidos
    MI-PRF-26915D

Descripción general

Descripción del fabricante
S00839000 COMPUESTO DE GALV PLATEADO DE ALTO RENDIMIENTO