Motion
DAFE1B0610

DEWALT
DAFE1B0610

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04551168
No. Fabricante DAFE1B0610
Precio7.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1B0610

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04551168
No. Fabricante DAFE1B0610
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
Precio7.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La DAFE1B0610 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.04 lbs, adecuada para desbarbado y rectificado agresivos en espacios reducidos.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171373

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1B0610 1" X 1" X 1/4 HP 60G SIRENA CON SOLAPA
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"