Motion
DW8065S

DEWALT
DW8065S

Disco de corte - 7 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 8700 rpm
Artículo MI #04552219
No. Fabricante DW8065S
Precio4.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8065S

Disco de corte - 7 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 8700 rpm
Artículo MI #04552219
No. Fabricante DW8065S
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
Precio4.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • UPC_NO
    885911223591

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8065S CORTE DE 7" X 0,045 X 7/8 CFREE TH"

También puede gustarle

Los clientes también compraron