Motion
S1010
Solo protector facial - Material de polietileno, color transparente, 8 x 15 x 0.04 in Ventana
Artículo MI #04624077
No. Fabricante S1010
Precio2.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solo protector facial - Material de polietileno, color transparente, 8 x 15 x 0.04 in Ventana
Artículo MI #04624077
No. Fabricante S1010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.5 oz
  • Dimensiones de la ventana
    8 x 15 x 0.04 pulg.
  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.04 pulg.
  • Anchura de ventana
    15 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    814992004119
  • Cantidad del paquete
    100 por caja
  • UPC_NO
    814992004119
  • Color de ventana
    Transparente
  • Material de la ventana
    Polietileno
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
S1010 PROTECTOR FACIAL DE VISIÓN CLARA
  • 0,040" de grosor
  • El revestimiento de aluminio permite que el protector se doble en la forma preferida
  • Las ranuras universales admiten una amplia variedad de arnés
  • Se muestra con HGBR - se vende por separado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"