Motion
88031
Linterna de mano compacta táctica ProTac 2L
Artículo MI #04744997
No. Fabricante 88031
Precio94.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de mano compacta táctica ProTac 2L
Artículo MI #04744997
No. Fabricante 88031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$94.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.77 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.9 pulg.
  • Longitud
    4.77 pulg.
  • Peso
    2.8 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    6300 cd
  • Emisión de luz completa
    350 lm (alto), 30 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.25 horas (alto), 35 horas
  • Características y beneficios
    • 350 lúmenes en alta • Cabe cómodamente en el bolsillo a menos de 5 pulgadas • Modos alto/bajo/estroboscópico • Elija el modo bajo para 35 horas de funcionamiento • Estructura de aluminio duradera • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio, funda, clip de bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880313
  • Intensidad máxima del haz
    4000 cd
  • Salida de luz máxima
    350 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    35 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926880313
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88031 PT2L LINTERNA LED
  • 350 lúmenes en alta
  • Cabe cómodamente en su bolsillo a menos de 5 pulgadas
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico
  • Elija el modo Bajo para 35 horas de funcionamiento
  • Construcción duradera de aluminio
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos