Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6.00 pulg.
- Altura total6.50 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPara utilizar la función de prueba, tire del mango con resorte y gírelo hasta la posición “TEST”. Levante la carga aproximadamente 2-3” para verificar que elimán tiene la capacidad de levantar la carga. Una vez verificada, vuelva a colocar la carga hacia abajo y gire el mango a la posición “ON”. Nuncacompletar toda la operación de elevación en la posición “TEST”.
- AplicacionesMateriales planos, materiales redondos
- MaterialTierras raras
- Tipo de montajeGancho
- Capacidad de carga de trabajo plana1200 lb
- Redondeo de capacidad de carga de trabajo600 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Imán permanente de tierras raras
- Capacidad de elevación vertical con el accesorio de terminal de elevación opcional
- Compatible con RFID: chip RFID integrado
- Manija de bloqueo de encendido/apagado y función de carga de prueba
- Soporta zapatas de poste personalizadas (4, 1/4”-20 agujeros roscados, 1/2” de profundidad)
- Eleva cargas planas o redondas (consulte la tabla a continuación)
- Terminal(es) de elevación estacionaria
- Resistente al calor hasta 180°F (82°C)
- 3:1 Factor de diseño
- ASME B30.20 BTH-1 Categoría de diseño B Clase de servicio 3