Motion
80300
Accesorio para Tomas - Tamaño de Unidad de 1/4 ", Número de Tomas: 14 PC
Artículo MI #04819139
No. Fabricante 80300
Precio329.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para Tomas - Tamaño de Unidad de 1/4 ", Número de Tomas: 14 PC
Artículo MI #04819139
No. Fabricante 80300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio329.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    15 mm
  • Tamaño mín.
    4 mm
  • Rango de tamaños
    9/16 pulg., 15.0 mm, 3/16 pulg., 4.0 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Extensión de 2"; Extensión de 6"; Junta universal; Trinquete de rueda; Trinquete de lágrima pulido completo
  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    51
  • Número de puntos
    6
  • Número de tomas
    14 PC
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575803000

Descripción general

Descripción del fabricante
80300 CONJUNTO SKT 1/4 ACCIONAMIENTO 51PC SAE Y METRI