Motion
21329

Xcelite
21329

ALICATES DE CORTE DIAGONAL 5IN 14AWG
Artículo MI #04836170
No. Fabricante 21329
Precio82.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
21329

ALICATES DE CORTE DIAGONAL 5IN 14AWG
Artículo MI #04836170
No. Fabricante 21329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    19/32 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    14 AWG
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
55CGNN ALICATES MINI DIAGONALES DE 5"