Motion
ALICATE GA54JVN TARJETA FC ANGULADA 4

Xcelite
GA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD

100mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 7/16" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabezal en ángulo de 29°
Artículo MI #04836175
No. Fabricante GA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD
Precio126.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
GA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD

100mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 7/16" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabezal en ángulo de 29°
Artículo MI #04836175
No. Fabricante GA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    7/16 pulg., 11.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    11.00 mm
  • Longitud total
    100.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG, 7/16 pulg., 11.00 mm
  • Estilo de fresa
    Cabezal en ángulo
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Estilo de cabeza
    29° Ángulo
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATE GA54JVN TARJETA FC ANGULADA 4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"