Motion
10UCBN4B13CA_B

FALK
10UCBN4B13CA_B

13:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04846639
No. Fabricante 10UCBN4B13CA_B
Precio29,223.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN4B13CA_B

13:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04846639
No. Fabricante 10UCBN4B13CA_B
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
Precio29,223.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    13:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    13:1
  • Longitud del eje
    4.0000 pulg.
  • Peso
    113.4 kg, 250 lb

Detalles

  • Relación real
    13.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN4B1300 A B ULTRAMITE 1246.47:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron